Abdichtmanschette BASIC Bitumen Einzelanschlagpunkt
Abdichtmanschette BASIC Bitumen Einzelanschlagp.
ABDIMANS-F.ANSHLGPKT-BAS-16-44MM-BIT902
Art.-Nr. 0838906902
EAN 4062856710430
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfassung zum Abdichten von Einzelanschlagpunkten, Rohren, Kabeln und Leitungen (z. B. Blitzschutzleitungen) gegen eindringendes Wasser
- Die Telleroberfläche der Einfassung ist besandet
- Das freie Ende muss gegen die Durchführung mit einem Schrumpfschlauch abgedichtet werden, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden
- Montageanleitung und Fachregel für Abdingungen (Flachdachrichtlinie des deutschen Dachdeckerhandwerks) beachten
- Das Produkt ist einbaufertig mit besandeter Telleroberfläche
- Bei Artikel 0838906902 ist ein PP-Schrumpfschlauch 55/16 mit 20 cm Länge enthalten
- Bei Artikel 0838906917 ist ein PP-Schrumpfschlauch 55/16 mit 15 cm Länge enthalten
- Der PP-Schrumpfschlauch 55/16 schrumpft von 55 mm auf bis zu 16 mm herunter
Datenblätter(X)
Geeignet zum Abdichten von Einzelanschlagpunkten, Rohren, Kabeln und Leitungen gegen eindringendes Wasser auf bewitterten Flachdächern.
Werkstoff | Bitumen |
Durchmesser | 400 mm |
Lochdurchmesser | 44 mm |
Lochdurchmesser 2 | 21 mm |
Geeignet für Durchmesser max. | 44 mm |
Geeignet für Durchmesser min. | 16 mm |