Abdeckungen GPN 340
Verschlussstopfen GPN 340
ABDEKA-GPN340-SW2,5-10X4-GRAU
Art.-Nr. 059834025
EAN 4038898996118
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Normschutz:
Passend für versenkt angeordnete Schrauben mit Innensechskant nach DIN EN ISO 4762 und Verschlussschrauben nach DIN 908
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M3 |
Innenantrieb | IS2,5 |
Nenndurchmesser (d3) | 2,8 mm |
Außendurchmesser (d2) | 10 mm |
Einstecktiefe (h1) | 2,2 mm |
Höhe (M) | 4 mm |
Sonstige Norm | GPN 340 |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Grau |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 80 °C |
