Abdeckungen GPN 340
Verschlussstopfen GPN 340
ABDEKA-GPN340-SW14-30X9,5-GRAU
Art.-Nr. 059834014
EAN 4045727089712
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Normschutz:
Passend für versenkt angeordnete Schrauben mit Innensechskant nach DIN EN ISO 4762 und Verschlussschrauben nach DIN 908
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M16 |
Innenantrieb | IS14 |
Nenndurchmesser (d3) | 14,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 30 mm |
Einstecktiefe (h1) | 7,1 mm |
Höhe (M) | 9,7 mm |
Sonstige Norm | GPN 340 |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Grau |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 80 °C |
