Abdeckung RNO 02
ABDE-F.SR-RNO02-SILBR
Art.-Nr. 0688002025
EAN 4062856533183
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schützt den Rauchschalter ORS 142 W
Der Rauchschalter ORS 142 W müssen separat bestellt werden (nicht im Lieferumfang)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Einsatzbereich | Objektbereich |
Geeignet für | Feststellanlage |
Montageart | Zum Aufclipsen |
Werkstoff | Kunststoff |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 75 °C |
Lieferumfang | 1x Abdeckung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
