Abdeckung
Abdeckung für Kabelübergang
ABDE-F.KBLUEBRG
Art.-Nr. 0688528635
EAN 4058794668681
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ideal für Holztüren zur optischen Aufwertung auf der Rahmenseite
- Flexibel einsetzbar für Türen mit DIN-Richtung rechts oder links
- Schlankes Design für eine unauffällige Integration
- Einfache Montage durch Einlassen in die Tür
- Kann auch zum Abdecken des Bohrloches der Steckverbindungen angebracht werden
Lieferzeit ca. 15 Arbeitstage nach Auftragseingang.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Montageart | Zum Einlassen |
Geeignet für Falzluft | 4 mm/12 mm (Eurofalz) |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Werkstoff | Edelstahl |
Glanzgrad | Matt |
Breite (B) | 16 mm |
Lieferumfang | 1 Abdeckblech, 2 Senkkopfschrauben M3 x 12 mm, 2 Senkkopfschrauben 3,5 x 25 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!