Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Abdeckstopfen für Gewindebolzen

Abdeckstopfen für Gewindebolzen
BT-RENAULT-ABDECKSTOPFEN-GRGWD-SCHWARZ

Art.-Nr. 0501167008

EAN 4047376901643

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abdeckstopfen für Gewindebolzen

Art.-Nr. 0501167008

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Abdecken von Bohrungen in Bauteilen
  • Kosten- und Zeitersparnis

  • Schnell und einfach montieren durch Eindrücken auf Grobgewindebolzen

  • Fester Sitz im Bauteil
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von Bodenbelägen oder Isolationsmatten.

Bohrlochdurchmesser min./max.

10,00-10,10 mm

Befestigungsdicke min./max.

6,00-8,00 mm

Kopfdurchmesser (A)

30,00 mm

Kopfhöhe (B)

5,00 mm

Länge unter Kopf (C)

12,00 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

PP - Polypropylen

Entspricht Original Ersatzteilnummer

6142789, 7703081054, 7703081227

Einbauort

Universal, Innenraum

Fahrzeugtyp

Universal

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen