Abdeckstopfen mit Sonderform
Abdeckstopfen mit Sonderform
INVERKLDCLIP-DICHTUNG-SCHWARZ
Art.-Nr. 0500300021
EAN 4065746640435
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 14,10-14,00 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 1,00-3,00 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 15 mm |
Länge unter Kopf (C) | 14,30 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Kunststoff |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 9046708218 |
Einbauort | Karosserie |
Fahrzeugtyp | PKW |
