Abdeckstopfen Typ S
Abdeckstopfen Typ S
BT-VW/AUDI-ABDECKSTOPFEN-SCHWARZ
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Bohrlochdurchmesser min./max. | 10,5-10,7 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 4-4,2 mm |
Kopfdurchmesser | 20 mm |
Kopfhöhe | 12,5 mm |
Länge unter Kopf | 2 mm |
Werkstoff | PA 66 - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Fahrzeugtyp | Universal |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 1H586384901C |
Entspricht Original Ersatzteilnummer 2 | 1H5863849A9B9 |