Abdeckstopfen Typ S
BT-VW/AUDI-ABDECKSTOPFEN-PA6-SCHWARZ
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bohrlochdurchmesser min./max. | 9-9.5 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 1.1-2.4 mm |
Kopfhöhe | 1 mm |
Länge unter Kopf | 11,7 mm |
Werkstoff | PA 66 - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Fahrzeugtyp | Universal |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 357867646 |
Entspricht Original Ersatzteilnummer 2 | 3578676469B9 |