Abdeckstopfen Typ S
Abdeckstopfen Typ S
ABDESTO-TOYOTA-SCHWARZ
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Bohrlochdurchmesser min./max. | 5,5-6 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,9-3 mm |
Kopfdurchmesser | 25 mm |
Kopfhöhe | 2,3 mm |
Länge unter Kopf | 12 mm |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Fahrzeugtyp | PKW |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 6822N5, 9046709050 |