Abdeckstopfen Typ S
Abdeckstopfen Typ S
BT-PSA-ABDECKSTOPFEN-CITR/PEUG-SCHWARZ
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Bohrlochdurchmesser min./max. | 6,5-6,5 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,5-1,4 mm |
Kopfdurchmesser | 18 mm |
Kopfhöhe | 1,8 mm |
Länge unter Kopf | 17 mm |
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Fahrzeugtyp | PKW |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 699295 |
Entspricht Original Ersatzteilnummer 2 | 6999R2 |