Abdeckstopfen Typ S

Abdeckstopfen Typ S
BT-PSA-ABDECKSTOPFEN-CITR/PEUG-SCHWARZ

Art.-Nr. 0501121106

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Abdeckstopfen Typ S

Art.-Nr. 0501121106

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x25 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bohrlochdurchmesser

7,8 mm

Bohrlochdurchmesser min./max.

7.8-7.8 mm

Befestigungsdicke min./max.

7-7 mm

Kopfdurchmesser

22 mm

Kopfhöhe

2,5 mm

Länge unter Kopf

26 mm

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Schwarz

Fahrzeugtyp

PKW

Entspricht Original Ersatzteilnummer

698317

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen