Abdeckstopfen Typ S

Abdeckstopfen Typ S
BT-PSA-ABDECKSTOPFEN-CITR/PEUG-SCHWARZ

Art.-Nr. 0501121105

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Abdeckstopfen Typ S

Art.-Nr. 0501121105

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bohrlochdurchmesser min./max.

7.6-7.9 mm

Befestigungsdicke min./max.

2-5.6 mm

Kopfhöhe

2,5 mm

Länge unter Kopf

15,2 mm

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Schwarz

Fahrzeugtyp

PKW

Entspricht Original Ersatzteilnummer

698305

Entspricht Original Ersatzteilnummer 2

7568H0

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen