Abdeckstopfen Typ S

Abdeckstopfen Typ S
BT-OPEL-ABDECKSTOPFEN-MOTORHAUBENISO

Art.-Nr. 0501103043

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Abdeckstopfen Typ S

Art.-Nr. 0501103043

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bohrlochdurchmesser min./max.

7-7 mm

Befestigungsdicke min./max.

7.7-7.7 mm

Kopfdurchmesser

21,5 mm

Kopfhöhe

0,9 mm

Länge unter Kopf

9,3 mm

Werkstoff

PA 66 - Polyamid

Farbe

Schwarz

Fahrzeugtyp

PKW

Entspricht Original Ersatzteilnummer

1162488

Entspricht Original Ersatzteilnummer 2

90355604

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen