Abdeckstopfen Typ S

Abdeckstopfen Typ S
BT-MAZDA-STOPFEN-KST-SCHWARZ-KD18,0

Art.-Nr. 0500789059

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Abdeckstopfen Typ S

Art.-Nr. 0500789059

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x25 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bohrlochdurchmesser min./max.

7-7.5 mm

Befestigungsdicke min./max.

1.4-2.4 mm

Kopfdurchmesser

17,9 mm

Kopfhöhe

2,2 mm

Länge unter Kopf

17,2 mm

Farbe

Schwarz

Fahrzeugtyp

PKW

Entspricht Original Ersatzteilnummer

813350022