Abdeckstopfen Typ S
Abdeckstopfen Typ S
BT-DATSUN/MAZDA/NISSAN-ABDECKSTO-GRAU
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Bohrlochdurchmesser min./max. | 4-4,2 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 1-2 mm |
Kopfdurchmesser | 18 mm |
Kopfhöhe | 1,8 mm |
Länge unter Kopf | 14,8 mm |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Farbe | Grau |
Fahrzeugtyp | PKW |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 0155300732 |