Abdeckstopfen Typ S

Abdeckstopfen Typ S
ABDESTO-WASSERABLAUF-TPE-SCHWARZ

Art.-Nr. 0501101405

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Abdeckstopfen Typ S

Art.-Nr. 0501101405

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x25 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bohrlochdurchmesser min./max.

19-19.5 mm

Befestigungsdicke min./max.

3.3-4.5 mm

Kopfdurchmesser

28 mm

Kopfhöhe

2 mm

Länge unter Kopf

9 mm

Werkstoff

Thermoplastische Elastomere

Farbe

Schwarz

Fahrzeugtyp

PKW

Entspricht Original Ersatzteilnummer

893803593

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen