Abdeckstopfen Typ S

Abdeckstopfen Typ S
ABDESTO-(WAGENHEBER)-MB-W210/220-SCHWARZ

Art.-Nr. 0501104126

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Abdeckstopfen Typ S

Art.-Nr. 0501104126

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kopfdurchmesser

66 mm

Kopfhöhe

39 mm

Werkstoff

PP - Polypropylen

Farbe

Schwarz

Fahrzeugtyp

PKW

Entspricht Original Ersatzteilnummer

A0029970686

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen