Abdeckstopfen Typ S

Abdeckstopfen Typ S
ABDESTO-(WAGENHEBER)-MB-W203-SCHWARZ

Art.-Nr. 0501104125

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Abdeckstopfen Typ S

Art.-Nr. 0501104125

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bohrlochdurchmesser

28 mm

Bohrlochdurchmesser min./max.

28-29.3 mm

Befestigungsdicke min./max.

5.7-6.3 mm

Kopfdurchmesser

107,4 mm

Kopfhöhe

36,5 mm

Länge unter Kopf

19,6 mm

Werkstoff

PP - Polypropylen

Farbe

Schwarz

Fahrzeugtyp

PKW

Entspricht Original Ersatzteilnummer

A2039970186

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen