Abdeckstopfen Typ S
Abdeckstopfen Typ S
ABDESTO-SCHWARZ
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Bohrlochdurchmesser min./max. | 10,8-11,2 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 1,1-4 mm |
Kopfdurchmesser | 13,7 mm |
Kopfhöhe | 1,5 mm |
Länge unter Kopf | 9 mm |
Werkstoff | PA 6 GF30 - Polyamid glasfaserverstärkt |
Farbe | Schwarz |
Fahrzeugtyp | PKW |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 6K6863988 |