Abdeckstopfen Typ S

Abdeckstopfen Typ S
ABDESTO-PP SCHWARZ

Art.-Nr. 0501101408

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Abdeckstopfen Typ S

Art.-Nr. 0501101408

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x50 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bohrlochdurchmesser min./max.

21.7-21.7 mm

Befestigungsdicke min./max.

0.6-1.2 mm

Kopfdurchmesser

21,4 mm

Kopfhöhe

1,9 mm

Länge unter Kopf

4,6 mm

Werkstoff

PP - Polypropylen

Farbe

Schwarz

Fahrzeugtyp

PKW

Entspricht Original Ersatzteilnummer

3B0837111B41

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen