Abdeckstopfen Typ S

Abdeckstopfen Typ S
ABDESTO-PA66-SCHWARZ

Art.-Nr. 0501121003

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Abdeckstopfen Typ S

Art.-Nr. 0501121003

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x25 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bohrlochdurchmesser min./max.

4.8-4.8 mm

Kopfdurchmesser

16 mm

Kopfhöhe

3 mm

Länge unter Kopf

26,2 mm

Werkstoff

PA 66 - Polyamid

Farbe

Schwarz

Fahrzeugtyp

PKW

Entspricht Original Ersatzteilnummer

743710

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen