Abdeckstopfen Typ S

Abdeckstopfen Typ S
ABDESTO-(F.-LANGLOCH)-PA66-SCHWARZ

Art.-Nr. 0501102037

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Abdeckstopfen Typ S

Art.-Nr. 0501102037

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bohrlochdurchmesser min./max.

16.4-18 mm

Befestigungsdicke min./max.

13.1-14.7 mm

Kopfdurchmesser

30 mm

Kopfhöhe

2,3 mm

Länge unter Kopf

15 mm

Werkstoff

PA 66 - Polyamid

Farbe

Schwarz

Fahrzeugtyp

PKW

Entspricht Original Ersatzteilnummer

1251866

Entspricht Original Ersatzteilnummer 2

W709688

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen