Abdeckstopfen Typ S
Abdeckstopfen Typ S
ABDESTO-(D6,5-6,7 MM)-PA66-SCHWARZ
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Bohrlochdurchmesser min./max. | 6,5-6,7 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,8-1,2 mm |
Kopfdurchmesser | 20,1 mm |
Kopfhöhe | 2,4 mm |
Länge unter Kopf | 15,8 mm |
Werkstoff | PA 66 - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Fahrzeugtyp | PKW |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | N90911301 |