Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Abdeckstopfen Typ S

Abdeckstopfen Typ S
ABDESTO-(D6,5-6,7 MM)-PA66-SCHWARZ

Art.-Nr. 0501101404
EAN 4046777720594
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
Bohrlochdurchmesser min./max.

6,5-6,7 mm

Befestigungsdicke min./max.

0,8-1,2 mm

Kopfdurchmesser

20,1 mm

Kopfhöhe

2,4 mm

Länge unter Kopf

15,8 mm

Werkstoff

PA 66 - Polyamid

Farbe

Schwarz

Fahrzeugtyp

PKW

Entspricht Original Ersatzteilnummer

N90911301

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen