Abdeckstopfen Typ S

Abdeckstopfen Typ S
ABDESTO-(D20,0-20,2 MM)-E/BA-SCHWARZ

Art.-Nr. 0501101406

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Abdeckstopfen Typ S

Art.-Nr. 0501101406

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x25 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bohrlochdurchmesser min./max.

20.2-20 mm

Befestigungsdicke min./max.

9-9 mm

Kopfdurchmesser

36 mm

Kopfhöhe

3 mm

Länge unter Kopf

24 mm

Werkstoff

EBA

Farbe

Schwarz

Fahrzeugtyp

PKW

Entspricht Original Ersatzteilnummer

1J0863119

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen