Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Abdeckprofil für UBP-7

Abdeckprofil zu UBP-7 hohe Ausführung
ABDEPRFL-F.LICHTBA-(UBP-7)-WEI-HV-2M

Art.-Nr. 0976507181

EAN 4062856618439

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abdeckprofil für UBP-7

Art.-Nr. 0976507181

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hohe Ausführung aus Kunststoff zum Aufclipsen auf das LED-Unterbauprofil UBP-7
  • Zur Abdeckung des LED-Lichtbandes im Aluminiumprofil

  • Zum Aufclipsen auf das Unterbauprofil UBP-7

  • Für eine hohe Einbauhöhe
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Weiß

Länge

2000 mm

Breite

18 mm

Höhe

9,4 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
LED-Unterbauprofile UBP-7 zum Anschrauben oder Aufclipsen auf Halteklammern

UBAUPRFL-F.LICHTBA-(UBP-7)-2M-SILBRF

Unterbauprofil aus Aluminium für LED-Lichtbänder
x 10 St.
Endkappen-Set zu UBP-7

ENDKA-F.LICHTBA-(UBP-7)-GRAU-12MM

Endkappen-Set aus Kunststoff zum Aufstecken auf LED-Unterbauprofil UBP-7, in Verbindung mit dem Standard- bzw. hohen Abdeckprofil
x 10 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Endkappen-Set zu UBP-7

ENDKA-F.LICHTBA-(UBP-7)-GRAU-12MM

Endkappen-Set aus Kunststoff zum Aufstecken auf LED-Unterbauprofil UBP-7, in Verbindung mit dem Standard- bzw. hohen Abdeckprofil
x 10 St.