Abdeckprofil für LED-Lichtbänder
Abdeckprofil zu EP-2
ABDEPRFL-(F.LICHTBA-EP-2)-WEI-3M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hochwertiges Aluminium-Eckprofil für LED-Lichtbänder
Datenblätter(X)
![]() | |
Typbezeichnung | EP-2 |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Weiß |
Länge | 2000 mm |
Breite | 32,4 mm |
Höhe | 8,29 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!