Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Abdeckprofil für LED-Ein- und Unterbauprofile

Abdeckprofil zu EBP-1 bis 4 und UBP-3
ABDEPRFL-F.LICHTBA-WEI-3000MM

Art.-Nr. 0976502631
EAN 4062856581399

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Abdeckprofil aus Kunststoff zum Aufclipsen auf Aluminium-LED-Profil
  • Zur Abdeckung des LED-Lichtbandes im Aluminiumprofil
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Weiß

Länge

3000 mm

Breite

15,5 mm

Höhe

4,65 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen