Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Abdeckprofil für LED-Ein- und Unterbauprofile

Abdeckprofil zu UBP-1
ABDEPRFL-F.LICHTBA-WEI-2500MM

Art.-Nr. 0976502634

EAN 4062856545247

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abdeckprofil für LED-Ein- und Unterbauprofile

Art.-Nr. 0976502634
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
Abdeckprofil aus Kunststoff zum Aufclipsen auf Einbauprofil EBP-6, Unterbauprofil UBP-1 und UBP-5
  • Zur Abdeckung des LED-Lichtbands im Aluminiumprofil

  • Zum Aufclipsen auf das Einbauprofil EBP-6, Unterbauprofil UBP-1 und UBP-5
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Weiß

Länge

2500 mm

Breite

10,2 mm

Höhe

3,1 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
LED-Kleiderstangenprofil KSP-1

KLDSTGPRFL-F.LICHTBA-(KSP-1)-3,0M-SILBRF

Kleiderstangenprofil aus Aluminium für LED-Lichtbänder
x 1 St.
LED-Kleiderstangenprofil KSP-1

KLDSTGPRFL-F.LICHTBA-(KSP-1)-SCHW-3,0M

Kleiderstangenprofil aus Aluminium für LED-Lichtbänder