Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Abdeckprofil für LED-Ein- und Unterbauprofile

ABDEPRFL-F.LICHTBA-SCHW-3000MM

Art.-Nr. 0976502633

EAN 4062856581412

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abdeckprofil für LED-Ein- und Unterbauprofile

Art.-Nr. 0976502633
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
Abdeckprofil aus Kunststoff zum Aufclipsen auf Aluminium-LED-Profil
  • Zur Abdeckung des LED-Lichtbandes im Aluminiumprofil
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Schwarz

Länge

3000 mm

Breite

15,5 mm

Höhe

4,65 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen