Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Abdeckprofil für EUBP-1/UBP-2/EP-1

Abdeckprofil zu EUBP-1/UBP-2/EP-1
ABDEPRFL-(F.LICHTBA-EUBP-1-UBP-2-EP-1)

Art.-Nr. 0976502555

EAN 4056807793092

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abdeckprofil für EUBP-1/UBP-2/EP-1

Art.-Nr. 0976502555
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
Abdeckprofil aus Kusntstoff zum Aufclipsen auf LED-Profile EUBP-1, UBP-2 oder EP-1
  • Zur Abdeckung des LED-Lichtbandes im Aluminiumprofil

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Milchig-weiß

Länge

3000 mm

Breite

16 mm

Höhe

3,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen