Abdeckprofil NBR
Abdeckprofil NBR
ABDEPRFL-NBR-SCHW-NUT-8-20M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite (N) | 8 mm |
Profillänge | 20 m |
Profilbreite (b1) | 31,5 mm |
Profilhöhe (h1) | 13,5 mm |
Einbaubreite (b2) | 9 mm |
Länge | 20 m |
Werkstoff | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) |
RoHS-konform | Ja |
Produktgewicht (per Stück) | 4200 g |
Farbe | Schwarz |