Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Abdeckprofil NBR

Abdeckprofil NBR
ABDEPRFL-NBR-SCHW-NUT-8-20M

Art.-Nr. 4952600011

EAN 4056807471426

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abdeckprofil NBR

Art.-Nr. 4952600011
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
Zum Abdecken von Aluprofilen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Profiltyp

I

Geeignet für Nutbreite (N)

8 mm

Profillänge

20 m

Profilbreite (b1)

31,5 mm

Profilhöhe (h1)

13,5 mm

Auflagehöhe (h2)

4 mm

Einbautiefe (h3)

4,5 mm

Einbaubreite (b2)

9 mm

Länge

20 m

Werkstoff

NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)

RoHS-konform

Ja

Farbe

Schwarz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen