Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Abdeckprofil Kunststoff

Abdeckprofil Kunststoff
ABDEPRFL-PP-SCHW-SH45MM-NUT-8-2000MM

Art.-Nr. 4952600010

EAN 4056807471419

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abdeckprofil Kunststoff

Art.-Nr. 4952600010

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Abdecken von Nuten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Profiltyp

I

Geeignet für Nutbreite (N)

8 mm

Profillänge

2000 mm

Profilbreite (b1)

9 mm

Profilhöhe (h1)

5,3 mm

Einbaubreite (b2)

8 mm

Länge

200 m

Werkstoff

PP - Polypropylen

RoHS-konform

Ja

Farbe

Schwarz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen