Abdeckprofil Kunststoff
Abdeckprofil Kunststoff
ABDEPRFL-PP-GELB-NUT-10-2000MM
Art.-Nr. 4952500008
EAN 4056807471389
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | B |
Geeignet für Nutbreite (N) | 10 mm |
Profillänge | 2000 mm |
Profilbreite (b1) | 11,5 mm |
Profilhöhe (h1) | 7,5 mm |
Einbaubreite (b2) | 10,2 mm |
Länge | 200 m |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
RoHS-konform | Ja |
Farbe | Gelb |
