Abdeckplatte kunststoffbeschichtet für Schrankdeckel von System-Schränken
ABDEPL-SHRNK-8.6-KSTBESHICHT
Art.-Nr. 5583100503
EAN 4065746487092
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Aus kunststoffbeschichtetem MDF Trägermaterial
- Verwendbar auf allen Schrankgehäusen der System-Betriebseinrichtung
- Jederzeit auch einfach nachrüstbar
Datenblätter(X)
Systemmaß | 8.6 |
Werkstoff Abdeckplatte | Holz, kunststoffbeschichtet |
Farbe | Schwarz |
Abdeckplattenstärke | 8 mm |
Breite | 574 mm |
Tiefe | 603 mm |