Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Abdeckplatte kunststoffbeschichtet für Schrankdeckel von System-Schränken

ABDEPL-SHRNK-16.8-KSTBESHICHT

Art.-Nr. 5583105503

EAN 4065746487115

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abdeckplatte kunststoffbeschichtet für Schrankdeckel von System-Schränken

Art.-Nr. 5583105503
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
Ideal als Ablagefläche für Werkzeuge und Bauteile und zum Schutz des Schrankdeckels
  • Aus kunststoffbeschichtetem MDF Trägermaterial

  • Verwendbar auf allen Schrankgehäusen der System-Betriebseinrichtung

  • Jederzeit auch einfach nachrüstbar
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Systemmaß

16.8

Werkstoff Abdeckplatte

Holz, kunststoffbeschichtet

Farbe

Schwarz

Abdeckplattenstärke

8 mm

Breite

1037 mm

Tiefe

670 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen