Abdeckplatte kunststoffbeschichtet für Schrankdeckel von System-Schränken
ABDEPL-SHRNK-12.8-KSTBESHICHT
Art.-Nr. 5583103503
EAN 4065746487139
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Aus kunststoffbeschichtetem MDF Trägermaterial
- Verwendbar auf allen Schrankgehäusen der System-Betriebseinrichtung
- Jederzeit auch einfach nachrüstbar
Datenblätter(X)
Systemmaß | 12.8 |
Werkstoff Abdeckplatte | Holz, kunststoffbeschichtet |
Farbe | Schwarz |
Abdeckplattenstärke | 8 mm |
Breite | 805 mm |
Tiefe | 770 mm |