Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Abdeckplatte Multiplex für Schrankdeckel von System-Schränken

System-Abdeckplatte Multiplex
ABDEPL-SHRNK-16.6-MULTIPLEX

Art.-Nr. 5583104504

EAN 4065746487177

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abdeckplatte Multiplex für Schrankdeckel von System-Schränken

Art.-Nr. 5583104504
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
Ideal als Ablagefläche für Werkzeuge und Bauteile und zum Schutz des Schrankdeckels
  • Multiplexplatte, Oberfläche farblos lackiert

  • Verwendbar auf allen Schrankgehäusen der System-Betriebseinrichtung

  • Jederzeit auch einfach nachrüstbar durch Punch-out Lochung im Gehäusedeckel
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Systemmaß

16.6

Werkstoff Abdeckplatte

Buche Multiplex

Abdeckplattenstärke

40 mm

Breite

1037 mm

Tiefe

603 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen