Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Abdecknetz für PKW-Anhänger, landwirtschaftliche Anhänger und Pritschen

NETZ-ANHAENG-PRIT-EXPNDR-45X45-1,5X2,2M

Art.-Nr. 0880271100

EAN 4056807819556

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abdecknetz für PKW-Anhänger, landwirtschaftliche Anhänger und Pritschen

Art.-Nr. 0880271100
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
Zur ordentlichen Sicherung gemäß StVZO. Umlaufendes Expanderseil ermöglicht optimales Verzurren.

Abdecken leichter, loser Produkte um das Fortwehen von der Ladefläche während der Fahrt zu vermeiden


z.B. Äste, Laub, Rasenabschnitt, Baumaterial, Kartonagen etc.



Einfache Befestigung des Netzes


  • direkt an Haken o.ä.

  • flexibel über das umlaufende Expanderseil


Mit verstärkter Randkordel



Passt sich der Form jeder Ladung an



Mit Aufbewahrungs- und Transporttasche

Dekra zertifiziert

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite

1,5 m

Länge

2,2 m

Werkstoff

Geflochtenes Polypropylen

Schnurstärke am Rand

6 mm

Farbe

Grün

Maschenweite

45 x 45 mm

Schnurstärke

3 mm

Durchmesser Expander

6 mm

Flächengewicht pro m²

0,2 kg

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Rundknopf für Expander und Planenseile bis zu einer Schnurstärke von 8 mm

KNPF-RUND-KST-SCHWARZ-D20MM

x 50 St.
Rundknopf für Expander und Planenseile bis zu einer Schnurstärke von 8 mm

KNPF-RUND-KST-SCHWARZ-D30MM

x 50 St.
Dreiloch-Haken

HAK-DREILOCH-KLEIN-(TZN)-50X40-LOD5,2MM

Dreiloch-Haken aus verzinktem Stahl zum Verschrauben
x 25 St.