Abdeckleiste schwarz für Montageschienen PLUS
Abdeckleiste Montageschiene
ABDECKLS-SCHWARZ-MNTGSHN-SOL-ALU-PLUS-45
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Länge | 150 mm |
Breite | 4 mm |
Höhe | 45 mm |
Länge x Breite x Höhe (L x B x H) | 150 x 4 x 45 mm |