Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Abdeckkreppband hitzefest +120°C

Abdeckkreppband hitzefest
ABDEBA-HITZF-48MMX50M
ZEBRA

Art.-Nr. 0992650
EAN 4011231985710
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kreppklebeband für Lackierarbeiten mit höheren Temperaturen

Hitzebeständigkeit bis +120°C


Das Band eignet sich auch sehr gut bei Lackierarbeiten, für die eine Ofentrocknung erforderlich ist.



Wasserfest


Gute Eignung auch für Lackierarbeiten mit wässrigen Farb- und Lacksystemen sowie beim Nassschleifen.



Sehr gute Klebekraft und Anpassungsfähigkeit


Hohe Haftung auf sämtlichen glatten, im Bau- und KFZ-Sektor vorhandenen Untergründen, z.B. Glas, Aluminium, Stahl, lackiertes Metall, und weiteren Oberflächen. Durch Kreppung lassen sich auch Kurven abkleben.



Gute Wiederentfernbarkeit


Unmittelbar nach dem Lackieren lässt sich das Band wieder rückstandsfrei abziehen.



Beschriftbar


Band eignet sich gut zur Kennzeichnung von Kartonagen, Dosen etc.

Hinweis

Um ein rückstandsfreies Abziehen gewährleisten zu können, muss das Band unmittelbar nach dem Trocknen der Farbe bzw. des Lackes abgezogen werden. Das Klebeband ist nicht UV-beständig und ist deshalb nicht für Anwendungen im Außenbereich geeignet.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Lackierarbeiten im Karosseriebereich und Lackierungen, für die eine Ofentrocknung erforderlich ist

  • Abdeckarbeiten im Malerbereich

  • Befestigen von Abdeckpapier

  • Kennzeichnen von Kartonagen und Dosen

Trägermaterial

Gekrepptes Papier, Latex-imprägniert

Klebstoffbasis

Gummi-Harz-Klebstoff

Farbe

Braun (Trägermaterial)

Breite

48 mm

Länge

50 m

Klebebandstärke

180 µm

Dynamische Schälfestigkeit bei 25 mm

10.5 N

Reißdehnung

10.5 %

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis 120 °C

Verarbeitungstemperatur min./max.

15 bis 40 °C

UV-Beständigkeit

Nein

Feuchtigkeits-Beständigkeit

Ja

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

18 Monate / bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen