Abdeckkreppband

Abdeckkreppband
ABDEBA-IN-HITZEF-48MMX50M
ZEBRA

Art.-Nr. 0992650

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Abdeckkreppband

Art.-Nr. 0992650

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x6 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertiges Kreppklebeband für professionelle Lackierarbeiten.

Hitzebeständig bis +110°C


Eignet sich auch sehr gut bei Lackierarbeiten, für die eine Ofentrocknung erforderlich ist.



Latex-imprägnierter Papierträger


Eignet sich für Lackierarbeiten mit allen handelsüblichen lösemittelhaltigen und wässrigen Farb- und Lacksystemen. Auch sehr gut zum Nassschleifen verwendbar.



Sehr gute Klebekraft und Anpassungsfähigkeit


Es wird eine sehr gute Haftung auf sämtlichen glatten, im Bau- und KFZ-Sektor vorhandenen Untergründen gewährleistet, z.B. lackiertes Metall, Glas, Chromteile, Gummi. Unmittelbar nach dem Lackieren lässt sich das Band wieder rückstandsfrei abziehen. Auch nach dem Nassschleifen oder einer Ofentrocknung haftet das Band noch sehr gut auf dem verklebten Untergrund.



Beschriftbar


Das Band kann sehr gut zum Kennzeichnen von Kartonagen, Dosen etc. eingesetzt werden.

Hinweis

Um ein rückstandsfreies Abziehen gewährleisten zu können, muss das Band unmittelbar nach dem Trocknen der Farbe bzw. des Lackes abgezogen werden


Das Klebeband ist nicht UV-beständig und ist deshalb nicht für Anwendungen im Außenbereich geeignet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Lackierarbeiten im Karosseriebereich und Lackierungen, für die eine Ofentrocknung erforderlich ist

  • Abdeckarbeiten im Malerbereich

  • Befestigen von Abdeckpapier

  • Kennzeichnen von Kartonagen und Dosen

Trägermaterial

Gekrepptes Papier, Latex-imprägniert

Klebstoffbasis

Gummi-Harz-Klebstoff

Farbe

Braun (Trägermaterial)

Breite

48 mm

Länge

50 m

Klebebandstärke

0,18 mm

Dynamische Schälfestigkeit bei 25 mm

10.5 N

Reißdehnung

10.5 %

Verarbeitungstemperatur min.

15 °C

Verarbeitungstemperatur max.

40 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis 110 °C

Verarbeitungstemperatur min./max.

15 bis 40 °C

UV-Beständigkeit

Nein

Feuchtigkeits-Beständigkeit

Ja

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abgrenzungsklebeband

ABDEBA-ABGRENZ-HITZEF-ROT-B6MM

Universell einsetzbares PVC-Klebeband mit sehr dünnem Trägermaterial.