Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Abdeckkappe W-SL

ABDEKA-F.SHWRSYS-(W-SL)-U80

Art.-Nr. 5256006001

EAN 4061975267580

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abdeckkappe W-SL

Art.-Nr. 5256006001
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
Bietet Schutz vor Kanten an W-SL Trägern
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Passend für W-SL Träger U80 und U100

Länge (L)

30 mm

Breite (B)

47 mm

Höhe (H)

82 mm

Materialstärke (t)

1 mm

Passend für W-SL Träger

U80

Werkstoff

Polyvinylchlorid - PVC weich

Farbe

Schwarz

Produktgewicht (per Stück)

13,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen