Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

Abdeckkappe für Schrauben mit Kopflochbohrung
ABDEKA-(0903/0910)-R8016-MAHAGONIBRAUN

Art.-Nr. 05909053

EAN 4011231495455

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

Art.-Nr. 05909053

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.
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
Zur Abdeckung des Schraubenkopfes von verschraubten z.B. kopflochgebohrten ASSY oder WÜPO Schrauben (d = 2,5 mm) und Metallrahmendübeln (d = 3 mm).

Außendurchmesser (d1)

17 mm

Fußdurchmesser (d2)

3 mm

Geeignet für Holzfarbe

Mahagoni

Werkstoff

PE - Polyethylen

Farbe

Mahagoni RAL 8016

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen