Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube
Abdeckkappe für Schrauben mit Kopflochbohrung
ABDEKA-(0150)-R8016-MAHAGONIBRAUN-D12/3
Art.-Nr. 059012 91
EAN 4011231493093
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Zur Abdeckung des Schraubenkopfes von verschraubten z.B. kopflochgebohrten ASSY oder WÜPO Schrauben (d = 2,5 mm) und Metallrahmendübeln (d = 3 mm).
![]() | |
Außendurchmesser (d1) | 12 mm |
Fußdurchmesser (d2) | 3 mm |
Geeignet für Holzfarbe | Mahagoni |
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Farbe | Mahagoni RAL 8016 |
RoHS-konform | Ja |
