Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube
Abdeckkappe für Schrauben mit Kopflochbohrung
ABDEKA-(0150)-R7001-SILBERGRAU-D12/3
Art.-Nr. 059012 5
EAN 4011231493000
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Zur Abdeckung des Schraubenkopfes von verschraubten z.B. kopflochgebohrten ASSY oder WÜPO Schrauben (d = 2,5 mm) und Metallrahmendübeln (d = 3 mm).
![]() | |
Außendurchmesser (d1) | 12 mm |
Fußdurchmesser (d2) | 3 mm |
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Farbe | Silbergrau RAL 7001 |
RoHS-konform | Ja |
