Abdeckkappe für Sechskantschrauben/-muttern
Kunststoff-Abdeckkappe für Sechskantkopf
ABDEKA-KST-(F.SHR-6KT)-GRAU-SW19-M12
Art.-Nr. 05900912
EAN 4024835294720
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Farben: schwarz, weiß, grau
- Werkstoff: Polyethylen (nicht UV-stabilisiert!)
- Gebrauchstemperaturen: -50° C bis + 60° C (kurzzeitig 80° C) ohne mechanische Beanspruchung
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Farbe | Silbergrau RAL 7001 |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für Schraube | M12 |
Geeignet für Schlüsselweite (s1) | 19 mm |
Außendurchmesser (d1) | 22,8 mm |
Höhe (h1) | 20,3 mm |
Geeignet für | Sechskantschrauben und -muttern |
