Abdeckkappe für Profilschienen
Abdeckkappe für Profilschienen Kunststoff
ABDEKA-I-PA-SCHW-PRFLSHN-45°-40X40MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | PA GF - Polyamid glasfaserverstärkt |
Farbe | Schwarz |
Ausführung | ESD-fähig |
RoHS-konform | Ja |
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite | 8 mm |
Länge (l1) | 40 mm |
Breite (b1) | 40 mm |
Stärke (s1) | 4 mm |
Zapfendurchmesser (d1) | 7 mm |
Rastermaß | 40 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 4 g |